Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
3/8sq. 防振エクステンションソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24787088
品番
NV13145.200-17
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
17
適合
ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)
250
寸法L(mm)
200
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
25
寸法D2(mm)
19
寸法l(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応