Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケットレンチ用ソケット
パワーソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
二面幅(mm)
6
注文コード
24787194
品番
23400M-6
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
差込角・二面幅
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
9.5[3/8]
二面幅(mm)
6
質量(g)
20
寸法L(mm)
26
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
9.9
寸法D2(mm)
17.3
寸法l(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応