パワーバンド(ツマミ付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 24787308 品番 T-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。
ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。
自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。

用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 寸法A(mm)(+0〜-0.5)10 寸法D(mm)10 寸法E(mm)8.2 寸法C(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大内径(Φmm)11 表面仕上げ三価クロメートメッキ 材質(バンド)炭素工具鋼 材質(つまみ)ポリプロピレン
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24787405
2023-12-01
用途:
燃料コック
ピデスアート 様 (製造業)

タンクを外さないと手の届かない所にあるコックに使用。
微妙なサイズまでラインナップが豊富なので助かります。

対象商品:
24787527
2023-11-21
用途:
植木鉢に水をまき散らす際ホースを止に使用
農・林・水産業

期待していた商品なので非常に満足しています。ありがとうございます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする