志村発條製作所
志村発條製作所の ホースバンド
志村発條製作所の クリップ式
パンチバンドフープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
鉄
注文コード
24787789
品番
AA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
幅(mm)
帯:10
厚さ(mm)
0.5
長さ(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。