志村発條製作所
志村発條製作所の ホースバンド
志村発條製作所の クリップ式
パンチバンド 鉄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
呼び寸法
25
注文コード
24788105
品番
No.1-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
帯:10
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
帯:262
呼び寸法
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。