ユニバーサルナットセッター

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)100 注文コード24788384 品番113UN.100-12
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は全長・寸法L・トラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法L(mm)100 質量(g)56 差込角(mm)DIN3126 E6.3 寸法D(mm)17 寸法l(mm)10 二面幅(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24788393
2021-04-15
用途:
乗用茶刈機のキャタピラ張るボートーの調整に使用
農・林・水産業

ボートーを張る場所が狭く後ろにオイル管が有る為、調整間隔が狭いので、角度が取れてひじょうにやりやすいです。(^^♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする