Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルナットセッター
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
注文コード
24788427
品番
113UN.150-13
参考基準価格(税別)
¥6,710
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・寸法L・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
寸法L(mm)
150
質量(g)
92
差込角(mm)
DIN3126 E6.3
寸法D(mm)
18
寸法l(mm)
10
二面幅(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応