真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 竹の子外径(Φmm)10.5 ねじ寸法(R)”1/8 注文コード24789110 品番BSL-3
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は竹の子外径・ねじ寸法10種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 形状ホースニップル ねじ寸法(R)”1/8 竹の子外径(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24789085
2024-04-30
用途:
車の配管

テーパーネジ部分太いのか締め込んでも浅めに刺さる感じでだいぶネジが余ります。
NPTメスネジに使うとちょうど良い感じでした。が、今回はPTを深めにタッピングして使いました。
7φ差し込み部分は6φでも1/4インチのシリコンホースを使う場合でもいい感じです。

2023-05-31
用途:
XLのオイルクーラー取り出し口
旭高珠算塾 様 (サービス業)

まっすぐなホースニップルではマフラーやらエンジンガードが邪魔で上手く取り付け出来ませんでした、このL型ホーすス口があり助かりました、ニップル内に真鍮切り屑が残ってましたが他では買えない便利さと製品の出来映えを考えると大満足です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする