真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮(BSBM2) ねじ規格N(PT)1/8 寸法L(mm)38 注文コード24789198 品番BSO-2
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は材質・ねじ規格・寸法Lなど36種類から選べます 他の種類を見る
ねじ規格N(PT)1/8 タケノコ外径(Φmm)9 材質真鍮(BSBM2) 形状ホースニップル 寸法L(mm)38 寸法A(mm)9 寸法D(mm)5 寸法B(mm)5 寸法C(mm)24 寸法D1(mm)9 H(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする