曜日別特売
113.100-14SV 1/4H ロングナットセッター(プロテクター付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 24789224

1/4H ロングナットセッター(プロテクター付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個二面幅(mm)14注文コード24789224品番113.100-14SV
参考基準価格(税別)¥4,640販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
二面幅(mm)14差込角(mm[inch])6.35[1/4]質量(g)55寸法L(mm)100寸法D(mm)21.3寸法l(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする