Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H ロングナットセッター(プロテクター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
二面幅(mm)
8
注文コード
24789233
品番
113.150-8SV
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
8
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
質量(g)
62
寸法L(mm)
150
寸法D(mm)
15.1
寸法l(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応