Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4H ロングナットセッター(マグネット/プロテクター付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
二面幅(mm)
10
注文コード
24789328
品番
115.100-10SV
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
二面幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅(mm)
10
差込角(mm[inch])
6.35[1/4]
質量(g)
52
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
16.9
寸法l(mm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応