真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮(BSBM2) ねじ規格N(PT)3" 寸法L(mm)141 注文コード24789417 品番BSO-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・ねじ規格・寸法Lなど36種類から選べます 他の種類を見る
ねじ規格N(PT)3" 材質真鍮(BSBM2) 形状ホースニップル 寸法L(mm)141 寸法A(mm)31 寸法D(mm)68 寸法B(mm)15.5 寸法C(mm)95 寸法D1(mm)77 H(mm)91.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする