志村発條製作所
志村発條製作所の 継手・パイプ
志村発條製作所の 継手
志村発條製作所の ホース継手
真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
真鍮
ねじ規格
(RT)1"
注文コード
24789530
品番
BSO-1x19(21)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質・ねじ規格・寸法L
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ規格
(RT)1"
タケノコ外径(Φmm)
21
材質
真鍮
形状
ホースニップル
竹の子外径(Φmm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材