真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質真鍮 ねじ規格(RT)1" 注文コード24789539 品番BSO-1x32(34)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は材質・ねじ規格・寸法Lなど36種類から選べます 他の種類を見る
ねじ規格(RT)1" タケノコ外径(Φmm)34 材質真鍮 形状ホースニップル 竹の子外径(Φmm)34 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする