無機系固形凝集剤 除濁タブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10袋) 注文コード 24789618 品番 6300040601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

濁水に浸すだけで、簡易的濁水処理ができる無機固形凝集剤です。油混じり排水、海水域も使用可能です。

用途河川工事などの濁水対策に、降雨濁水などの濁水流出対策に 適合範囲ph5〜10、海水を含む浮遊物質20000mg/L以下の濁水、【特に効果の高い適用範囲】ph6〜9 外観直径約20mmの錠剤 内容量(kg)10(1kg×10袋) 処理量本品1kg当たり最大300m3(ドラム缶1500本)処理水の性状によって変化します 反応中性 不適合有機物を含む工場排水、強酸または強アルカリの濁水、SS20000mg/L以上の高濁度水
注意
※処理水の排水は法令等を遵守の上、水質を確認してから排水してください。凝集物の回収・除去方法を検討し、各自治体の法令に基づき処分してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする