376R HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 24789704 376R HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 24789704 376R HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 24789704 376R HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 24789704 376R HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ) 24789704

HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 24789704 品番 376R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。
独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。
手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22.5 材質ポリエステル・ナイロン・その他 ブルー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐油性、耐摩耗性、フィット性、通気性、伸縮性 入数(双)1 用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業 トラスコ品番778-7278 質量(g)71.6 アズワン品番65-1833-05 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24789695
2022-03-15
用途:
バンドソー切断

切削液や油などで濡れていてもすべらずとても良いです。

対象商品:
24789695
2021-04-01
用途:
車の整備、DIY作業に使用
卸売・小売業

程良い伸縮性と滑り止め効果があり車の整備グリスやオイルを使用する際に使用しましたが非常に使いやすいです。
ダブつきがきになる人は少し小さめ、タイトめに着用したほうが良いと思います。
背抜き仕様の為、耐油ゴム手袋よりムレにくいのも良いと思います。
耐久性もそこそこあると思いますが、使い始めたばかりでわかりませんが
私の手のサイズとは相性が良さそうなので次回また購入すると思います。

対象商品:
24789695
2020-12-16
用途:
農作業
その他業種

フィット感は完全背抜きの物と比べるとかなり劣り、だぶつきが出る。そのためハサミを使う作業で傷をつけてしまった。(補修できた)反面カバーされている部分が広いので、手の汚れはほとんどなく助かっている。耐久性は使い始めて間もないので評価できないが、コートの厚さがある分良いのではないかと思っている。

対象商品:
24789695
2020-09-10
用途:
自転車のメンテナンス
吉岡設計事務所 様 (サービス業)

結構油まみれになっても、完璧に使用出来る事に満足しています。
全く汚れません。見た目は、硬そうに見えますが自由度はあります。

対象商品:
24789713
2019-01-06
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

手になじみオイルがついても滑らなく重宝している。
2回目の購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする