ねじ込みブッシング ステンレス製

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24789706 品番 -
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。

呼び径(A)10×8 呼び径(B)3/8×1/4 最高使用圧力(MPa)1 用途配管接続用 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング 全長(mm)21 六角対辺(mm)21.7 ねじの種類PTネジ 二面幅(mm)19
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-07
用途:
水道散水
建設業・工事業

遊休品散水栓を有効に活用使用と購入致しました、大変よかったです。

対象商品:
24789758
2025-11-01
用途:
配管
製造業

問題なく使用。飲み込みしろも普通なのでリピート確定です。

2025-09-14
用途:
エアー配管の径違い

ステンレス製が欲しかったので機能は問題なく使用できと価格で購入しました

2025-04-08
用途:
管口径変更時に
電気・ガス・熱供給・水道業

水で使用する場合ステンレスなので腐食による通水詰まりの心配なく安心して組み込めます。

1人が参考にしています
2025-02-21
用途:
圧力ゲージを取り付ける際
有限会社 三世商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

最近モノタロウのブッシングが厚みがあるなと思いました。以前のはペラペラでしたがしっかりしたものになってますね。★5

2人が参考にしています
2025-01-29
用途:
水中ポンプに取り付ける
K.K. Weartech 様 (製造業)

極普通なものですが、仕上げがよく適切でした。1234567890123456789

1人が参考にしています
2024-12-07
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

ステンレス製でさびにくく、サイズもぴったりでとても気に入っています。

2025-03-17
用途:
井戸ポンプの吸い込み口
農・林・水産業

これはかなり満足感の高い商品です。つくりがとても良い。リピート予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする