450mlカートリッジボトル フォーム用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24789808 品番41825
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
用途液状石けん液を充填し、本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)にセットして使用します。 トラスコ品番496-0491 材質PE、ポリプロピレン(PP) 容量(L)0.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×50×220 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本製品単体では使用できません。別売の本体(ノータッチ式ディスペンサーUD-450-GLまたはプッシュ式ディスペンサーMD-450-GL)と液状石けん液が必要です。
※空容器です。
※薬液は別売になります。
※【泡状】マークの薬液をお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-23
用途:
トイレ内手洗い場のハンドソープ

プッシュ式の本体、MD-450-GLを使用していて、中のカートリッジボトルがダメになってしまい、カートリッジボトルのみを探していてこちらを見つけました。中のカートリッジボトルを交換すればよいので、長い目で見るとコスパが良いかなと思います。
ただ、本体がノータッチ式ディスペンサーのUD-450-GLしか取り扱いが無いのが残念ではあります。本体を既に所持しているのであれば価格は手頃なのでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする