シャボネットモイスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード24789835 品番23255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手を洗うと同時に殺菌・消毒が出来るハンドソープ。
ムクロジエキスとアミノ酸由来保湿成分を配合。
きめ細かな弾力のある潤いたっぷりの泡で、すっきりと洗った後の、しっとり感が感じられます。

有効成分イソプロピルメチールフェノール 香り無香料 用途すすぎが早く、節水効果が見込めることから、コストダウンの一助に。 適合UDー450-GL、MD-450-GL トラスコ品番836-4637 シリーズシャボネット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24789835 23255 54841266 23850 シャボネットモイスト SARAYA(サラヤ) シャボネットモイスト SARAYA(サラヤ) 1個(5kg) 3,698 税込4,068 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24789835
2021-01-18
用途:
介護施設

泡タイプは高いですが、液タイプでだらっと垂れてしまうよりは清潔に使用出来てストレスにならず良いと思います。他で経費の削減をすることにしました。

対象商品:
24789835
2017-12-28
用途:
水産物取扱時に着用した衣類の洗浄
卸売・小売業

手洗い用の石鹸ですが、手の洗浄には言わずもがな衣類の洗浄にも意外と有効なようです。市販の漂白剤のつけ置きと併用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする