充電式ソフトインパクトドライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24789887 品番TS141DZ
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])40[408] 回転数(min-1[r.p.m])強/0〜3200、中/0〜2000、弱/0〜1200、ボルト・テクス用/0〜3200 バッテリー電圧(V)18 打撃数(min-1[回/分])強/0〜2700、中/0〜2200、弱/0〜1400、ボルト・テクス用/0〜1400 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M8 付属品プラスビット(2-65)、フック 全長(mm)136 質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時) タイプ本体のみ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240 モーターハイパワーブラシレスモータ 締付能力(普通ボルト)M5〜M8 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 締付能力(高力ボルト)M5〜M6 バッテリーリチウムイオンバッテリー 最大締付トルク(N・m)40 本体形状ピストル型 締付能力(小ねじ)M4〜M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M6 適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜125 商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
注意
※TS141DZ・TS141DZBはバッテリ・充電器・ケース別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
足場組立
株式会社富士ピー・エス 様 (建設業・工事業)

ソフトではなかったです。音がうるさかった。
もう少し音が静かと思って購入したが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする