インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24789948 品番TW0250SP
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

無段変速・2 スピード・正逆転両用。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])高速/250[2550]、低速185[1887] 打撃数(min-1[回/分])高速/0〜2300、低速/0〜1800 ねじ締め能力(mm)ボルト高速/M10〜M20、低速/M10〜M18 ねじ締め能力(mm)高力ボルト高速/M10〜M14、低速/M8〜M12 角ドライブsq(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0〜2300、(低速)0〜1900 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号408 振動3軸合成値(m/s2)11.0 全長(mm)250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×72×220 付属品フック、プラスチックケース 質量(kg)2.1
注意
※ソケットは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする