マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの 電気ドリル
電気ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24789957
品番
6304R
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
正逆転両用。
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
チャック能力(mm)
2〜13
回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
電源(V)
単相100
電流(A)
9.0
消費電力(W)
850
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
付属品
チャックキーS13(763432-9)、ストッパポールアッセンブリ(122645-5)、キーホルダ12
質量(kg)
2.6
長さ(mm)
339