椎茸栽培用ドリル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24789966 品番DD2020
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

椎茸栽培用ほだ木への植菌孔あけに最適。
高速10000回転でさらに高能率。
強度2倍以上アップしたストッパポール付。
操作性に優れたスライドスイッチ。

穴あけ能力(mm) 木工12 チャック能力(mm)0.5〜6.5 回転数(min-1[r.p.m])10000 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 仕様二重絶縁 付属品ストッパポールセット品、スパナ13(781006-4)、チャックキーS10(763418-3) 質量(kg)1.3 長さ(mm)274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-19
用途:
椎茸植菌作業
農・林・水産業

椎茸植菌作業に同製品を使用していましたが、複数人での作業をするようになりましたので2台目として購入しました。
キリ穴の深さを均一に出来るストッパー付で気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
24789966
2021-01-21
用途:
椎茸駒うちの穴あけ
河西農機 様 (サービス業)

今まで使用しているものよりも電力が多い、重量はほぼ同じ。

対象商品:
24789966
2020-02-12
用途:
しいたけ植菌
農・林・水産業

毎年恒例の春先に植菌をしております。現在2,000コマの打込み作業を終えましたが、思ったよりもドリル回転が良く非常にスムーズに作業をしております。2年先の収穫を楽しみにしおります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする