AA4 ダイヤモンドフロアー AAシリーズ 東洋テックス 24789986 AA4 ダイヤモンドフロアー AAシリーズ 東洋テックス 24789986

ダイヤモンドフロアー AAシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 24789986 品番 AA4
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

永く愛され続けている、東洋テックスを代表するロングセラー商品。時代や世代、流行に左右されずに活躍するニュートラルカラーに高艶70%塗装が美しいフローリングです。
プレミアコート:独自の表面塗装10回塗りを施した塗装方法であり、高耐久性塗膜を形成し、耐熱性、耐水性に優れたワックス不要のコーティングです。
アール溝:溝を熱圧加工することで強度を高め、滑らかで傷がつきにくい仕上げを実現しました。
ほんざね:さね接着ができ、施工性が高いです。4辺のサネが床材表面よりも外側に出ていることで、施工時に傷がつきにく仕様となっています。
F☆☆☆☆・床暖房対応・ホットカーペット対応・車イス対応・キャスターに強い・ワックス不要・凹みにくい・すり傷がつきにくい・汚れを落としやすい・耐アルカリ性・水掛かりに強い・抗菌塗装

用途捨貼り工法、根太貼り工法可能 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 マイルドチェリー
取扱説明書:(0.65MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※フィルムタイプ、小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。根太間タイプへは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする