HY03 まんでがんなら 床太郎 東洋テックス 24790004 HY03 まんでがんなら 床太郎 東洋テックス 24790004

床太郎

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 24790004 品番 HY03 まんでがんなら
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

にくたらしいほど歩きたくなる床。
早生植林木を使用していますので環境に優しいです。
表面はUV塗装10回塗りのプレミアコートですり傷に強いです。
F☆☆☆☆・床暖房対応・ホットカーペット対応・車イス対応・キャスターに強い・ワックス不要・凹みにくい・すり傷がつきにくい・汚れを落としやすい・耐アルカリ性・エコ配慮基材使用・抗菌塗装

用途捨貼り工法 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 まんでがんなら
取扱説明書:(2.57MB)
注意
※一般居室での使用下で、従来のフロアーと比較して傷やへこみを付きにくくした製品です。但しキャスターの材質や形状、使用条件によっては表面が損傷する恐れがあります。また、硬質キャスターの使用及びキャスター使用頻度の高い箇所ではカーペットなどを敷いて床面を保護してください。金属製及び球状キャスターは使用しないでください。
※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする