凄床ロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10枚) 注文コード 24790074 品番 HC05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

楽ラク施工。カッターで切断でき、接着剤も釘も不要の簡単クリック式。
伸び縮みもほとんどなく、水や湿気に強いです。
UV表面層でキズや凹みなどに強く、住宅用リフォーム、重歩行(土足用)に対応したフローリングです。
天然石が主原料のため、森林資源の保護に貢献した次世代基材で、ホルマリンを全く含まず、環境と健康に配慮したフローリングです。
床暖房対応・ホットカーペット対応・車イス対応・キャスターに強い・ワックス不要・滑りにくい・汚れを落としやすい・耐アルカリ性・エコ配慮基材使用・水掛かりに強い・抗菌塗装・土足対応

用途置敷き工法 長さ(mm)910 幅(mm)182 厚さ(mm)5.5 ショコラダーク
取扱説明書:(0.66MB)
注意
※F☆☆☆☆告示対象外製品になります。
※本製品は天然銘木の持つ材色、杢目等のばらつきを適度に取り入れ再現したシート貼り製品です。必ず施工前に仮並べして、色柄のバランスをご確認ください。
※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネルに対応しております。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする