充電式ジグソー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790176 品番JV182DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥75,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1〜6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3.0 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800〜3500 ストローク(mm)26 充電時間(分)約22 タイプ本体+バッテリ バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、ケース、ブレード B-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚、カバープレート、六角棒レンチ、刃口板 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 質量(kg)2.5(バッテリ含む) 適合バッテリーA-60442,A-60464
注意
※JV182DZKはバッテリ・充電器別売。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24790176 JV182DRF 54577305 JV182DRG 充電式ジグソー マキタ 充電式ジグソー マキタ 1台 73,980 税込81,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24790185
2022-05-18
用途:
木工、鉄工に使います
教育・研究機関

メーカ製なので安心して使えます。マニュアルがとてもチープで最低限のことしか書かれていません。今後マニュアルは充実したものにしてもらいたい。最近は怪しいオプションを供給するメーカも沢山あることから、正規オプションなど情報が必要です。

対象商品:
24790185
2020-08-02
用途:
diy
製造業

マキタ18vシリーズは本当に良く出来ている。
有線だからの怪我も少なからずあると思う。
バッテリータイプでここまで使用出来るのならもっと早く買えばよかった。

対象商品:
24790176
2020-01-23
用途:
床材の切断
有限会社フジセ 様 (製造業)

今まで有線のジグソーを使っていましたのでコードレスが実に楽になりました。
ただ少し重量が重いかなと思います。

対象商品:
24790185
2018-10-29
用途:
木工材料の切断
DISPLAY EVA.b 様 (その他業種)

さすがマキタ。
期待通りの切断能力でした!
やや重いように思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする