充電式ジグソー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790185 品番JV182DZK
参考基準価格(税別)¥44,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1〜6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。

バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800〜3500 ストローク(mm)26 タイプ本体のみ バッテリーリチウムイオン 付属品ブレード B-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚、カバープレート、六角棒レンチ、刃口板 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリーA-60442、A-60464
注意
※JV182DZKはバッテリ・充電器別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:563

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24790185
2022-05-18
用途:
木工、鉄工に使います
教育・研究機関

メーカ製なので安心して使えます。マニュアルがとてもチープで最低限のことしか書かれていません。今後マニュアルは充実したものにしてもらいたい。最近は怪しいオプションを供給するメーカも沢山あることから、正規オプションなど情報が必要です。

対象商品:
24790185
2020-08-02
用途:
diy
製造業

マキタ18vシリーズは本当に良く出来ている。
有線だからの怪我も少なからずあると思う。
バッテリータイプでここまで使用出来るのならもっと早く買えばよかった。

対象商品:
24790176
2020-01-23
用途:
床材の切断
有限会社フジセ 様 (製造業)

今まで有線のジグソーを使っていましたのでコードレスが実に楽になりました。
ただ少し重量が重いかなと思います。

対象商品:
24790185
2018-10-29
用途:
木工材料の切断
DISPLAY EVA.b 様 (その他業種)

さすがマキタ。
期待通りの切断能力でした!
やや重いように思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする