切断能力(mm) 角(45°)-
切断能力(mm) 角(90°)150
切断能力(mm) 丸(45°)-
切断能力(mm) 丸(90°)180
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54]
電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W
コード長さ(m)3
タイプチェーンバイス式
ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65
荷重調整方式ワンタッチ4段
付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)
質量(kg)42