メタルバンドソー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790228 品番B185
参考基準価格(税別)¥323,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

形鋼などの切断に。

切断能力(mm) 角(45°)77 切断能力(mm) 角(90°)150 切断能力(mm) 丸(45°)77 切断能力(mm) 丸(90°)180 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(50Hz)0.72[43]、(60Hz)0.90[54] 電源(V)(電動機)コンデンサ始動モータ100V・200W コード長さ(m)3 タイプ平バイス式 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1640×13×0.65 荷重調整方式ワンタッチ4段 付属品ノコ刃(14山/インチ・ハイス)1本、片口スパナ10、六角棒レンチ(工具袋付)、T型ボックスレンチ 質量(kg)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする