※バッテリ・充電器・ケース別

JR184DZ 充電式レシプロソー マキタ 24790264 JR184DZ 充電式レシプロソー マキタ 24790264

充電式レシプロソー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790264 品番JR184DZ
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)- 切断能力(mm)パイプΦ50 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1[回/分])0〜3000 ストローク(mm)13 充電時間(分)- タイプ本体のみ バッテリーリチウムイオン 付属品レシプロソーブレード(BIM41/木材、プラスチック)、六角棒レンチ3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)398×81×220 作業量(目安)1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本 質量(kg)- 適合バッテリーA-60442,A-60464
注意
※JR184DZはバッテリ・充電器・ケース別売。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24790264
2023-04-14
用途:
樹木の枝をカット。ベニヤ板切断、材木切断。塩ビ板加工。
建設業・工事業

ストッパーがあり、高所で切るとき安全。ジグソーより切りやすい。疲れない。
刃の種類も多種あり切断するものにより代えて使えるので刃に無理をしない。長持ちする。
バッテリーの充電量がわかるので便利。

1人が参考にしています
対象商品:
24790264
2023-04-06
用途:
竹やぶ伐採
農・林・水産業

もう少しパワーがあった方がいい。ノコギリの長さにも関係があるのかな?

2人が参考にしています
対象商品:
24790264
2022-04-24
用途:
植木の伐採時、板材の加工時、塩ビパイプ切断時等
農・林・水産業

バッテリーが18ボルト使用にしたので、切断能力としては十分な機能である。

4人が参考にしています
対象商品:
24790264
2022-09-10
用途:
林野の笹竹やDIYで木材加工等で使用する
農・林・水産業

付属や市販の替え刃で鋭利な物がなく、切れない感が強い。

3人が参考にしています
対象商品:
24790264
2021-09-08
用途:
機器取付時
電気・ガス・熱供給・水道業

刃の種類も豊富で本体の形も握りやすく、使いやすいです。マキタ最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
24790255
2021-08-16
用途:
エレベーターリニューアル工事時
株式会社大阪昇降機 様 (建設業・工事業)

充電式なので持ち運びがいいので気に入りました。有難うございました。

1人が参考にしています
対象商品:
24790255
2018-11-12
用途:
非鉄金属の切断
製造業

充電式で18V3Aのシリーズの電池が共有出来るため、他の充電ドライバーなどと電池の互換性で購入した。スピードも変えられる為、アルミパイプなど切りやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
24790264
2018-04-16
用途:
配管撤去時に
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

軽いのは、良いが力が弱い!木工用位が妥当な気がします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする