付属品バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RC)、ケース、ダイス、パンチ、スパナ32、六角棒レンチ2.5
タイプ本体+バッテリ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×78×174
バッテリー電圧(V)14.4
質量(kg)2.0(バッテリ含む)
機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止
切断能力(mm)軟鋼板1.6
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])1900
バッテリー容量(Ah)3.0
作業量(目安)1充電あたり/(軟鋼板<SPCC>厚さ1.6mm)約13m、(ステンレス<SUS304>厚さ1.0mm)約16m、(アルミニウム 厚さ2.5mm)約14m
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)アルミニウム2.5
充電時間(分)約22