※バッテリ・充電器・ケース別
コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
100v機同様のパワーで満足しています。コードレスなので電源要らずで、使いやすいです。
角度関係なしで作業効率良いです○充電寿命もエコ○○