JN161DRF 充電式ニブラ マキタ 24790316

充電式ニブラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790316 品番JN161DRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。

付属品バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、ケース、ダイス、パンチ、スパナ32、六角棒レンチ2.5 タイプ本体+バッテリ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×78×189 バッテリー電圧(V)18 質量(kg)2.1(バッテリ含む) 機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止 切断能力(mm)軟鋼板1.6 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])1900 バッテリー容量(Ah)3.0 作業量(目安)1充電あたり/(軟鋼板<SPCC>厚さ1.6mm)約15m、(ステンレス<SUS304>厚さ1.0mm)約18m、(アルミニウム 厚さ2.5mm)約20m 切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)アルミニウム2.5 充電時間(分)約22 最小切断半径(mm)(内)45、(外)50
注意
※バッテリ・充電器の付属状況は商品により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24790325
2025-03-06
用途:
Vデッキプレートの切り欠き

100v機同様のパワーで満足しています。コードレスなので電源要らずで、使いやすいです。

対象商品:
24790325
2022-10-31
用途:
使い勝手○
宇都宮工業株式会社 様 (建設業・工事業)

角度関係なしで作業効率良いです○
充電寿命もエコ○○

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする