マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの ニブラ/シャー
シャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24790343
品番
JS3201
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
パワフル710W。
直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板
2.5
切断能力(mm)軟鋼板
3.2
切断能力(mm)アルミ板
4.0
ストローク数(min
-1
[回/分])
1600
最小切断半径(mm)
50(軟鋼板2.3時)
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
振動3軸合成値(m/s
2
)
17.0
全長(mm)
213
付属品
シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)
3.4