バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3.0
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])4300
充電時間(分)約22
タイプ本体+バッテリ
バッテリーリチウムイオン
付属品バッテリ(BL1830)、充電器(DC18RC)、ケース、六角棒レンチ3、シックネスゲージ
振動3軸合成値(m/s2)13.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×78×118
最小切断半径(mm)250
作業量(目安)1充電あたり/(軟鋼板<SPCC>厚さ1.2mm)約57m、(ステンレス<SUS304>厚さ0.8mm)約70m
質量(kg)2.0(バッテリ含む)