マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの パンチャ
電動パンチャ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24790386
品番
PP202
参考基準価格(税別)
¥328,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き。
電源(V)
単相100
電流(A)
10.5
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
253
付属品
パンチ11mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、油圧オイル(35mL)、ナット締付棒
質量(kg)
11.9
穴あけ能力(mm)
(SS400相当品)穴径Φ20、板厚9、(SUS304)穴径Φ20、板厚6