携帯用集じん機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790526 品番451P
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ショルダ-式のため現場で移動の多い連続作業に最適!車に積み込みやすいコンパクト設計!
紙パック再使用可能!電動工具接続用 軽い、細径ホース。
電動工具との連携で能率よく集じん作業可能!

電源(V)単相100 電流(A)5.5 集塵容量(L)4.4(紙パック) 吸込仕事率(W)(強)44、(弱)14 長さ(mm)268 幅(mm)180 高さ(mm)228 質量(kg)2.4 コード長さ(m)5 付属品ホース(1.5m)、フロントカフス22、38、メッシュカバー、紙パック(5枚) 、ホルダ(3個)、ショルダーベルト 型式粉じん専用 タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)(強)520、(弱)240 最大風量(m3/min)3.2 運転音(dB)(強)78、(弱)73 カーボンブラシ呼び番号322 真空度(kPa)(強)最大5.6、(弱)最大2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
1人が参考にしています
2023-03-09

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする