Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー/ビット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の グリップドライバー
ロングシャンクトルクスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24790527
品番
168T-T25(250)
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
トルクス(ヘックスローブ)
軸長(mm)
250
質量(g)
85
寸法L(mm)
350
寸法l(mm)
250
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応