曜日別特売
9533BLASP ディスクグラインダ マキタ 24790544

ディスクグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24790544品番9533BLASP
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

高耐久&ハイパワーモータ。
グリップを上の方向にも取付可能(グリップアタッチメント付)
細径ボディΦ56mm。

電源(V)単相100電流(A)7.4最大回転数(min-1[r.p.m])9000質量(kg)1.5コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100付属品グリップアタッチメントセット品、研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、グリップ36仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機接続可能、ブレーキ付全長(mm)262タイプ低速高トルク、ブレーキ付消費電力(W)720最大出力(W)880研削砥石寸法(mm)(厚さ)6研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする