Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の プラス/マイナス
1/2sq. ドラッグリンクソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24790597
品番
4101-1
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
59
寸法L(mm)
40
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D(mm)
22
寸法T(mm)
2.7
寸法W(mm)
18.6
RoHS指令(10物質対応)
対応