1/2sq. ドラッグリンクソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24790615 品番 4101-3
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 質量(g)128 寸法L(mm)40 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法D(mm)30 寸法T(mm)3.7 寸法W(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24790597
2020-09-12
用途:
旧トライアンフ スラッジチューブ交換

スラッジチューブプラグを緩めるためコインドライバーでは難しそうなので購入。刃先を少し薄く、角を落とす事で適合させインパクトで簡単に緩める事ができる。ハーレーのオイルポンプなどにも使えるとの情報もあり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする