AN632HM 高圧エア釘打 マキタ 24790623

高圧エア釘打

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790623 品番AN632HM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥98,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

全身すべてがハイパフォーマンス!
新・エアリサイクル機構搭載。排気エアを効率よく、無駄なく再利用。各部エア流路の見直しにより、効率よくエアが流れます。また新ヘッドバルブの採用により、軽量かつ耐久性&メンテナンス性が向上しました。
効率よくエアを活用するため、少ないエア消費量でも、より深くパワフルに打込めます。
コンタクトアームのストローク量を増加させ低反動を実現。通常は多くなるエア消費量をエアリサイクルで低減させています。
新・エアリサイクル機構により、排出されるエア量を削減。さらに排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現しました。
「可動式ドライバガイド」搭載。
斜め打ち性能向上。握りやすいグリップ形状。「簡単釘装てん」ピーチマガジン。打込み深さ調整アジャスタ。単発・連続打ち自動切替。

付属品プラスチックケース、ノーズアダプタC、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)1.9 タイプエアダスタなし 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×136×293 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘32〜65(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32〜65 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200〜400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする