AN533H 高圧エア釘打 マキタ 24790632

高圧エア釘打

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790632 品番AN533H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥92,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトボディ・パワフル。低反動・低騒音。
「可動式ドライバガイド」搭載。現場掃除に便利な エアダスタ付。
斜め打ち性能向上。握りやすいグリップ形状。「簡単釘装てん」ピーチマガジン。
打込み深さ調整アジャスタ。単発・連続打ち自動切替。

付属品プラスチックケース、ノーズアダプタC、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)1.9 タイプエアダスタ付 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×133×267 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上 使用丸釘長さ(mm)/シート釘25〜50(ナロー)、27〜50(ワイド) 使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32〜50 釘装てん数(1巻本数)/シート釘200 釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200〜400 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24790632 AN533H 84938814 AN534H 高圧エア釘打 マキタ 高圧エア釘打 マキタ 1台 79,980 税込87,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする