AT425HB 高圧エアタッカ マキタ 24790675

高圧エアタッカ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790675 品番AT425HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥37,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

現場掃除に便利なエアダスタ付現場掃除に便利なエアダスタ付。
空打ち防止機構付。
大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。
ラバーグリップ打込み深さ調整/5段階(約0.6mm毎)で調節可能。
フック付(左右付替え可能)

付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ3 質量(kg)0.9 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)247×71×152 使用ホース内径(Φmm)Φ4.0以上 ステープル装填数100本 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.26[12〜23] 使用ステープル(mm)4 ステープル長さ(mm)13、16、19、22、25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24790675 AT425HB 58458733 AT425HE 高圧エアタッカ マキタ 高圧エアタッカ マキタ 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする