マキタ
マキタの 釘打
エアタッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24790718
品番
AT425BZK
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品
六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース
質量(kg)
1.0
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
使用釘(mm)
13〜25
釘装てん数(本)
100
使用空気圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.39〜0.69[4〜7]
ステープル幅(mm)
4