Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の ソケット/ソケットレンチ付属品
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)の エクステンションバー
トーションエクステンションバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
213
注文コード
24790728
品番
14112-110NMP
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
寸法L(mm)
213
適合
Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B
質量(g)
220
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応