※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

489-437-25-00 10倍破れにくいソックス 制菌・消臭 5本指 ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本 24790738 489-437-25-00 10倍破れにくいソックス 制菌・消臭 5本指 ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本 24790738 489-437-25-00 10倍破れにくいソックス 制菌・消臭 5本指 ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本 24790738 489-437-25-00 10倍破れにくいソックス 制菌・消臭 5本指 ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本 24790738 489-437-25-00 10倍破れにくいソックス 制菌・消臭 5本指 ショート丈 3足組 カラーアソート 岡本 24790738

10倍破れにくいソックス 制菌・消臭 5本指 ショート丈 3足組 カラーアソート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1束(3足) 注文コード 24790738 品番 489-437-25-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

糸からこだわった高耐久設計(つま先かかと部分)の10倍破れにくい靴下です。
歩行時に負荷のかかりやすい、つま先、かかと、足底部分の耐久性を高めた独自設計。「摩耗試験 JIS L 1096にて確認」
つま先やかかとに消臭糸を使用し、繊維上の細菌の増殖を抑制することで汗のニオイを軽減します。
汗がたまりやすい、指の付け根部分に独自メッシュ設計を搭載し、ムレを軽減します。
制菌消臭加工

材質ポリエステル・ポリウレタン カラーアソート サイズ(cm)24〜26 標準質量(g/片足)19 機能高耐久設計・制菌×消臭加工 入数3足 指タイプ5本指

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする