高圧エアビス打ち機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24790754 品番AR320HR
参考基準価格(税別)¥98,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。
「JIS規格適合ビス」使用可能!
洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。
現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。
新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。
後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。

付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル 質量(kg)1.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285 使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76〜2.26[18〜23] 使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25〜32、JIS規格適合ビス使用可能 装填数100本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする